Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupli-Color Lackspray 6 verschiedene Farben - Sprühlack glänzend 6 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Dupli-Color Lackspray 6 verschiedene Farben - Sprühlack glänzend 6 Stück
Produktbild zu Dupli-Color Lackspray 6 verschiedene Farben - Sprühlack glänzend 6 Stück
Produktbild zu Dupli-Color Lackspray 6 verschiedene Farben - Sprühlack glänzend 6 Stück
Produktbild zu Dupli-Color Lackspray 6 verschiedene Farben - Sprühlack glänzend 6 Stück
Produktbild zu Dupli-Color Lackspray 6 verschiedene Farben - Sprühlack glänzend 6 Stück
Produktbild zu Dupli-Color Lackspray 6 verschiedene Farben - Sprühlack glänzend 6 Stück
Produktbild zu Dupli-Color Lackspray 6 verschiedene Farben - Sprühlack glänzend 6 Stück
Anwendungsbild zu Dupli-Color Lackspray 6 verschiedene Farben - Sprühlack glänzend 6 Stück
Anwendungsbild zu Dupli-Color Lackspray 6 verschiedene Farben - Sprühlack glänzend 6 Stück
LOGO zu Dupli-Color Lackspray 6 verschiedene Farben - Sprühlack glänzend 6 Stück
Technisches Merkblatt
Sicherheitsdatenblatt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118500421
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582000450
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Dupli-Color Lackspray 6 verschiedene Farben - Sprühlack glänzend 6 Stück

  • HOCHWERTIG: ein Lackspray für Profis – dieser Acryl Spray überzeugt durch seinen sehr hohen Glanzgrad und ist zudem wetterbeständig, lichtecht, vergilbungsfrei und schnell trockend
  • VERWENDUNG: dieser Sprühlack eignet sich ideal für die Lackierung von Metall, Papier, Karton, Glas, Textil und Hartkunststoff
  • vasalat TIPP: der Sprühlack mit hochwertiger Acryl-Qualität eignet sich ideal für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich
  • Farbe: blau/grün/weiß/schwarz/gelb/rot | RAL Nummer: 5015/6001/9016/9005/1021/3000 ; Ausführung: glänzend | Hinweis: vor Gebrauch Dose mehrmals schütteln | Ergiebigkeit: 400ml für ca. 0,8 - 1,5 m²
Unser Vasalat Dupli-Color Sprühlack Set Prima bietet Profis und Heimwerkern eine hochwertige Lösung für deine Lackierprojekte. Dieser Acryl Spray überzeugt durch seinen sehr hohen Glanzgrad und ist zudem wetterbeständig, lichtecht und vergilbungsfrei. Ideal für die Lackierung von Metall, Papier, Karton, Glas, Textil und Hartkunststoff. Der Sprühlack mit hochwertiger Acryl-Qualität eignet sich ideal für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich. Das Set enthält je eine Dose in den Farben blau, grün, weiß, schwarz, gelb und rot, für vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten.

Hinweis:
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.

Lieferumfang:
  • 1 Spraydose 400 ml RAL 5015 himmelblau
  • 1 Spraydose 400 ml RAL 3000 feuerrot
  • 1 Spraydose 400 ml RAL 9016 verkehrsweiß
  • 1 Spraydose 400 ml RAL 9005 tiefschwarz
  • 1 Spraydose 400 ml RAL 1021 rapsgelb
  • 1 Spraydose 400 ml RAL 6001 smaragdgrün
  • 1x Paar vasalat Arbeitshandschuhe


Weitere Informationen:
Marke:
vasalat
GHS:
GHS02 | GHS07
Kennzeichnung:
AT, DE, IT
GHSSIGNAL:
Gefahr
Inhalt:
400 ml
Farbe:
Grundfarben-Set 6tlg
Ausführung 2:
6 Dosen Set
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Glanzlack, Acryl-Lackspray, Lackspray, Weißlack, buntlack glänzend spray, acryl lack, spray acryl-lack, Lack Sprühlack klarlacksprays klarlackspray klarla
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,10*
€ 35,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 29,54*
€ 35,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,15*
€ 33,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 27,16*
€ 32,32
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,45*
€ 31,48
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,87*
€ 26,03
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.