Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECOTEC Kabeldurchgang rund 60 mm 3-teilig weiß | 5 Stk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu SECOTEC Kabeldurchgang rund 60 mm 3-teilig weiß | 5 Stk
Produktbild zu SECOTEC Kabeldurchgang rund 60 mm 3-teilig weiß | 5 Stk
Skizze zu SECOTEC Kabeldurchgang rund 60 mm 3-teilig weiß | 5 Stk
Symbol zu SECOTEC Kabeldurchgang rund 60 mm 3-teilig weiß | 5 Stk
LOGO zu SECOTEC Kabeldurchgang rund 60 mm 3-teilig weiß | 5 Stk
Artikel-Nr.:
     3145-118500135
Hersteller:
     SECOTEC
Herst.-Nr.:
     VAS216
EAN/GTIN:
     9002730582789
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung weiß
kabeldurchführung
secotec kabeldurchführung
SECOTEC Kabeldurchgang rund 60 mm 3-teilig weiß | 5 Stk

  • Einbohrtiefe 22 mm


Weitere Informationen:
Inhalt:
5 ST
Bohrloch Ø:
60 mm
Material:
Kunststoff weiß
Ausführung:
ø60 weiß | 5 Stk
Produktart:
Kabeldurchlass
Weitere Suchbegriffe: Durchführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,91*
€ 21,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,76*
€ 21,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,31*
€ 19,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,48*
€ 18,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.