| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-113542657 Herst.-Nr.: A9130XG EAN/GTIN: 4015413044677 |
| |
|
| | |
| SOLIDO Handtuchring IOM schwarz matt
Weitere Informationen: | | Oberfläche: | schwarz matt | Type: | A9130XG | Serie: | IOM | Montageart: | Wandmontage | Marke: | Solido by Ideal Standard | Material: | Metall | Abmessung: | 159 (B) x 183 (H) x 58 (T) mm | Befestigungsart: | Schrauben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,01* | € 33,57* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,60* | € 34,31* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,95* | € 35,82* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,92* | € 38,18* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 33,41* | € 44,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|