Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Seifenschale IOM satiniertes Glas Silk Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A9122XG IDS Seifenschale IOM satiniertes Glas Silk Black
IDEAL STANDARD A9122XG IDS Seifenschale IOM satiniertes Glas Silk Black
Artikel-Nr.:
     1498-6001009833
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A9122XG
EAN/GTIN:
     4015413044714
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage
inkl. Befestigungssatz · Halterung aus Metall · Seifenschale zur erleichterten Reinigung herausnehmbar · 2 verdeckte Befestigungspunkte · Befestigung zur erleichterten Montage über LanglöcherWeitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 114mm· Geeignet für Eckmontage: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Gewindemodell: Nein· Material Einsatz: Glas· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit losem Einsatz: Ja· Oberflächenschutz: beschichtet· Profil: runder Stab· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Messing
Weitere Suchbegriffe: 013050904201, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,60*
€ 29,45*
1
€ 5,95*
ab € 21,99*
€ 30,09*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,01*
€ 31,39*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,22*
€ 33,58*
2 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 28,51*
€ 38,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ideal Standard
A9115XG
ab € 12,23*
Sonstiges
Ideal Standard
A9130XG
ab € 25,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.