Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT Aufsatz-Waschtisch Vero 70 Wandmontage, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DURAVIT Aufsatz-Waschtisch Vero 70 Wandmontage, Weiß
Produktbild zu DURAVIT Aufsatz-Waschtisch Vero 70 Wandmontage, Weiß
Skizze zu DURAVIT Aufsatz-Waschtisch Vero 70 Wandmontage, Weiß
Anwendungsbild zu DURAVIT Aufsatz-Waschtisch Vero 70 Wandmontage, Weiß
LOGO zu DURAVIT Aufsatz-Waschtisch Vero 70 Wandmontage, Weiß
Artikel-Nr.:
     3145-113542499
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0454700027
EAN/GTIN:
     4021534693694
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
DURAVIT Aufsatz-Waschtisch Vero 70 Wandmontage, Weiß

Weitere Informationen:
Beckengröße:
630 x 310 x 125 mm
Marke:
Duravit
Ausführung:
rechteckig
Grundausstattung:
mit Überlauf, 1 Bohrloch, ohne Ventil, ohne Befestigung, ohne Siphon, Rückwand und Unterseite geschliffen
Material:
Keramik
Farbe:
Weiß
Type:
0454700027
Außenmaß:
700 x 470 x 130 mm
Einbauvariante:
Aufsatz
Unterbau ab:
700 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 291,07*
€ 346,09*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 313,52*
€ 370,54*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 312,49*
€ 380,5707*
€ 5,95*
ab € 371,20*
€ 437,52*
Lager 3145
7
Frei Haus
ab € 447,02*
€ 520,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,40*
€ 619,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,64*
€ 614,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,79*
€ 588,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,11*
€ 570,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,02*
€ 531,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
083627
ab € 2,52*
Zubehör
Kludi
4021344999412
ab € 13,11*
Zubehör
Kludi
4021344057938
ab € 9,21*
Zubehör
Alape
8302000978
ab € 40,70*
Zubehör
Alape
8304000978
ab € 38,38*
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,52*
Zubehör
Otto Haas
4832
ab € 9,29*
Zubehör
Otto Haas
4842
ab € 6,93*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,80*
Zubehör
Schell
054290699
ab € 34,14*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,20*
Zubehör
Schell
035600699
ab € 48,13*
Zubehör
Schell
033740699
ab € 14,13*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,33*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.