Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Handtuchhalter Serie 1 Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Handtuchhalter Serie 1 Edelstahl gebürstet
Produktbild zu SOLIDO Handtuchhalter Serie 1 Edelstahl gebürstet
Skizze zu SOLIDO Handtuchhalter Serie 1 Edelstahl gebürstet
Skizze zu SOLIDO Handtuchhalter Serie 1 Edelstahl gebürstet
LOGO zu SOLIDO Handtuchhalter Serie 1 Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-113540019
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9834
EAN/GTIN:
     4013312047485
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter edelstahl
SOLIDO Handtuchhalter Serie 1 Edelstahl gebürstet

Weitere Informationen:
Montageart:
Wandmontage
Type:
9834
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Marke:
Solido
Abmessung:
70 (B) x 35 (H) x 273,5 (T) mm
Befestigungsart:
Schrauben
Serie:
1
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, handtuchhalter solido
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOLIDO
98360
ab € 48,61*
Sonstiges
SOLIDO
9901
ab € 45,58*
Sonstiges
SOLIDO
9846
ab € 20,59*
Sonstiges
SOLIDO
9937
ab € 37,13*
Sonstiges
SOLIDO
9903
ab € 51,91*
Sonstiges
SOLIDO
99303
ab € 44,07*
Sonstiges
SOLIDO
9951
ab € 68,26*
Sonstiges
SOLIDO
9949
ab € 73,74*
Sonstiges
SOLIDO
9849
ab € 64,86*
Sonstiges
SOLIDO
9841
ab € 22,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.