Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO WC-Bürstengarnitur rund Serie 2 Edelstahl gebürstet/Opalglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO WC-Bürstengarnitur rund Serie 2 Edelstahl gebürstet/Opalglas
Produktbild zu SOLIDO WC-Bürstengarnitur rund Serie 2 Edelstahl gebürstet/Opalglas
Skizze zu SOLIDO WC-Bürstengarnitur rund Serie 2 Edelstahl gebürstet/Opalglas
Skizze zu SOLIDO WC-Bürstengarnitur rund Serie 2 Edelstahl gebürstet/Opalglas
Skizze zu SOLIDO WC-Bürstengarnitur rund Serie 2 Edelstahl gebürstet/Opalglas
LOGO zu SOLIDO WC-Bürstengarnitur rund Serie 2 Edelstahl gebürstet/Opalglas
Artikel-Nr.:
     3145-113540017
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9949
EAN/GTIN:
     4013312206295
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
SOLIDO WC-Bürstengarnitur rund Serie 2 Edelstahl gebürstet/Opalglas

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Type:
9949
Montageart:
Wandmontage
Serie:
2
Marke:
Solido
Abmessung:
77,5 (B) x 307 (H) x 120 (T) mm
Befestigungsart:
Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOLIDO
98360
ab € 48,86*
Sonstiges
SOLIDO
9901
ab € 45,60*
Sonstiges
SOLIDO
9846
ab € 20,58*
Sonstiges
SOLIDO
9834
ab € 25,40*
Sonstiges
SOLIDO
9937
ab € 37,43*
Sonstiges
SOLIDO
9903
ab € 51,85*
Sonstiges
SOLIDO
99303
ab € 44,39*
Sonstiges
SOLIDO
9951
ab € 68,29*
Sonstiges
SOLIDO
9849
ab € 64,82*
Sonstiges
SOLIDO
9841
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.