Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 2D-Spüle Quadrix 50, 560 x 460 mm, Granital Plus steel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO 2D-Spüle Quadrix 50, 560 x 460 mm, Granital Plus steel
Produktbild zu SOLIDO 2D-Spüle Quadrix 50, 560 x 460 mm, Granital Plus steel
Skizze zu SOLIDO 2D-Spüle Quadrix 50, 560 x 460 mm, Granital Plus steel
Skizze zu SOLIDO 2D-Spüle Quadrix 50, 560 x 460 mm, Granital Plus steel
Skizze zu SOLIDO 2D-Spüle Quadrix 50, 560 x 460 mm, Granital Plus steel
Abb. Farbe Twilight
Anwendungsbild zu SOLIDO 2D-Spüle Quadrix 50, 560 x 460 mm, Granital Plus steel
Symbol zu SOLIDO 2D-Spüle Quadrix 50, 560 x 460 mm, Granital Plus steel
Symbol zu SOLIDO 2D-Spüle Quadrix 50, 560 x 460 mm, Granital Plus steel
Symbol zu SOLIDO 2D-Spüle Quadrix 50, 560 x 460 mm, Granital Plus steel
LOGO zu SOLIDO 2D-Spüle Quadrix 50, 560 x 460 mm, Granital Plus steel
Artikel-Nr.:
     3145-113520303
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1108037
EAN/GTIN:
     3838997454585
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
SOLIDO 2D-Spüle Quadrix 50, 560 x 460 mm, Granital Plus steel

  • nicht kombinierbar mit einem Küchenabfallentsorger ISE (Insinkerator)


Für den Unterbau und Einbau von oben geeignet

Weitere Informationen:
Material:
Granit
Farbe:
Steel
Unterbau ab:
600 mm
Grundausstattung:
Drehknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, ohne Siphon
Type:
Quadrix 50
Marke:
Solido
Einbauvariante:
2D Einbau - Unterbau
Beckengröße:
500 x 400 x 200 mm
Ausführung:
Einzelbecken
Außenmaß:
560 x 460 mm
Beckenradius:
15 mm
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spüle, Spülbecken, solido spülbecken, gastro spülbecken, KWTSpülenArmaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,28*
€ 253,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,28*
€ 230,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
224 18CE
ab € 11,81*
Zubehör
Beko
224 14CE
ab € 11,81*
Zubehör
Beko
224 10CE
ab € 11,83*
Zubehör
Beko
224 02CE
ab € 11,78*
Zubehör
Otto Haas
2820
ab € 21,38*
Zubehör
Reginox
R27431
ab € 37,79*
Zubehör
SOLIDO
210049
ab € 36,79*
Zubehör
SOLIDO
210050
ab € 38,75*
Zubehör
SOLIDO
210051
ab € 43,22*
Zubehör
SOLIDO
210059
ab € 37,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.