| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-112571124 Herst.-Nr.: 442008 EAN/GTIN: 9004489420145 |
| |
|
| | |
| SILVA Einzel-Kochplatte EK 1018 freistehend, weiß
Hochhitzebeständige Lackierung Stufenlose Temperatureinstellung durch Thermostate mit Kontrollleuchten
Weitere Informationen: | | Leistung: | 1500 W | Außenmaß: | 255 (L) x 295 (T) x 93 (H) mm | Marke: | Silva | Kochzonen: | 1 x Ø 180 mm | Type: | EK 1018 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,36* | € 27,40* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,16* | € 27,41* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,26* | € 28,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|