Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenfensterbank Standard 25 Aluminium weißaluminium RAL 9006, 50 mm


Menge:  Millimeter  
Produktinformationen
Alu weißaluminium RAL 9006 einbrennlackiert hochwetterfest/matt
Alu weißaluminium RAL 9006 einbrennlackiert hochwetterfest/matt
Skizze zu Außenfensterbank Standard 25 Aluminium weißaluminium RAL 9006, 50 mm
Zuschnitt auf Maß gegen Aufpreis
Montageanleitung zu Außenfensterbank Standard 25 Aluminium weißaluminium RAL 9006, 50 mm
LOGO zu Außenfensterbank Standard 25 Aluminium weißaluminium RAL 9006, 50 mm
LOGO zu Außenfensterbank Standard 25 Aluminium weißaluminium RAL 9006, 50 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111792247
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     4021036045014/9006
EAN/GTIN:
     9002730830705
Suchbegriffe:
Fenster Bank
Fensterbank
fensterbank solido
fenster bank
Außenfensterbank Standard 25 Aluminium weißaluminium RAL 9006, 50 mm

mit abgerundeter Blende 25 mm (Traufnase),
stranggepreßte, verwindungsfreie Profile aus hochwertigem Aluminium.
Anschraubsteg 25 mm, mit Langlochstanzungen 4,2 x 7 mm im Abstand von 250 mm.
Schräge der Fensterbänke: ca. 6°

Fensterbänke nur bis 3000 mm in einer Länge montieren, über 3000 mm einen Verbinder setzen.

Weitere Informationen:
Modell:
Standard 25
Marke:
Solido
Ausführung:
Außenfensterbank
Oberfläche:
hochwetterfest pulverbeschichtet
Länge:
6000 mm
Material:
Aluminium
Ausladung:
50 mm
Farbe:
Alu weißaluminium (RAL 9006) hochwetterfest/matt
Dienstleistung:
Zuschnitt auf Maß gegen Aufpreis
Weitere Suchbegriffe: Konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0125*
  
Preis gilt ab 2.250.000 Millimeter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Millimeter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Millimeter
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Millimeter
ab 1500 Millimeter
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Millimeter
ab 3000 Millimeter
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Millimeter
ab 7500 Millimeter
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Millimeter
ab 15000 Millimeter
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Millimeter
ab 2250000 Millimeter
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Millimeter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0721*
Zubehör
k.A.
104474630
ab € 0,0773*
Zubehör
k.A.
104474631
ab € 0,0805*
Zubehör
illbruck
320847
ab € 11,65*
Zubehör
k.A.
104474621
ab € 0,0826*
Zubehör
SOLIDO
SET
ab € 34,09*
Zubehör
SOLIDO
SET
ab € 34,16*
Zubehör
SOLIDO
SET
ab € 14,54*
Zubehör
SOLIDO
SET
ab € 14,51*
Zubehör
STALOC
104409048
ab € 13,08*
Zubehör
STALOC
104408902
ab € 7,83*
Zubehör
SOLIDO
4021036573784/4021036484660/9006
ab € 25,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.