Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Abdeckkappe weißaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PVC Abdeckkappe weißaluminium RAL 9006
Produktbild zu PVC Abdeckkappe weißaluminium RAL 9006
Symbol zu PVC Abdeckkappe weißaluminium RAL 9006
Artikel-Nr.:
     3145-104474618
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     104474621
EAN/GTIN:
     9002730865967
PVC Abdeckkappe weißaluminium RAL 9006

PVC Abdeckkappen für Fensterbankschrauben mit Kappenkopf ähnlich DIN7981.
Abdeckkappen in RAL-Sonderfarben sind auf Anfrage lieferbar.

Geeignet für Fensterbankschrauben mit:
  • Kopfdurchmesser: 8,15mm
  • Kopfhöhe: 3,10mm


Hinweis:
Grobgewinde

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Ausführung:
PVC-Abdeckkappen
Farbe:
weißaluminium
RAL Nummer:
9006
ø:
12 mm
Höhe:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0827*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
9065239 13
ab € 0,043*
Sonstiges
k.A.
9065239 16
ab € 0,0479*
Sonstiges
k.A.
9065239 19
ab € 0,0534*
Sonstiges
k.A.
104474630
ab € 0,0776*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.