Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOCA Arbeitsplattenöl weiß 0,75 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
natur
natur
weiß
weiß
LOGO zu WOCA Arbeitsplattenöl weiß 0,75 Liter
LOGO zu WOCA Arbeitsplattenöl weiß 0,75 Liter
Verarbeitungsanleitung
Technisches Datenbaltt zu WOCA Arbeitsplattenöl weiß 0,75 Liter
Artikel-Nr.:
     3145-111787126
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     527814AA
EAN/GTIN:
     5708055010481
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege
WOCA Arbeitsplattenöl weiß 0,75 Liter

Produkte für Holz im Wohnbereich

Worktop Oil - für unbehandelte und bereits ölbehandelte bzw. geschliffene Holzoberflächen.
Das Öl verleiht eine haltbare, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche.
  • Starker Schutz gegen Wasser und Schmutz
  • Sowohl für helle als auch dunkle Holzsorten
  • Betont die Farbtöne des Holzes


Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 l
Verpackung:
Dose
Verbrauch:
ca. 1 Liter für 12 - 15 m²
Farbe:
weiß
Marke:
Woca
Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, holz pflege, Holzöl, Möbelöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
709621
ab € 10,10*
Zubehör
Schuller Eh'klar
25180+23020
ab € 3,55*
Zubehör
WOCA
88041
ab € 23,86*
Zubehör
WOCA
88036
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.