Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Farbroller mit Bügel und Vestanwalze Länge 180 mm ø 80 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Farbroller mit Bügel und Vestanwalze Länge 180 mm ø 80 mm
Produktbild zu SCHULLER Farbroller mit Bügel und Vestanwalze Länge 180 mm ø 80 mm
LOGO zu SCHULLER Farbroller mit Bügel und Vestanwalze Länge 180 mm ø 80 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192038
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     25180+23020
EAN/GTIN:
     9002588271804
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
SCHULLER Farbroller mit Bügel und Vestanwalze Länge 180 mm ø 80 mm

Vestan, 18 mm Flor, hochglanzverzinkter Bügel mit ergonomischem Profigriff.
Für Raummalerei. Reinigung mit Wasser (oder entsprechendem Lösungsmittel).

Weitere Informationen:
Außen ø:
80 mm
Länge:
180 mm
Marke:
Schuller
Type:
25180+23020
Gesamtlänge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, farbrolle 18cm, farbrolle, farbrolle vestan, Farbwalze, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, Malerwalze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,53*
€ 6,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,05*
€ 6,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,82*
€ 5,74
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,62*
€ 5,50
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,42*
€ 5,26
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,53*
€ 4,20
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller Eh'klar
21491
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.