Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staloc GST Graphitspray SQ-466, 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Staloc GST Graphitspray SQ-466, 400ml
Produktbild zu Staloc GST Graphitspray SQ-466, 400ml
Sicherheitsdatenblatt CZ
LOGO zu Staloc GST Graphitspray SQ-466, 400ml
Technisches Datenbaltt zu Staloc GST Graphitspray SQ-466, 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110671214
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     GRAPHIT.400
EAN/GTIN:
     9002730528534
Suchbegriffe:
Graphitspray
graphitspray
Staloc GST Graphitspray SQ-466, 400ml

STALOC GST Trockenschmiermittel Spray ist ein hochdruckbeständiges und hitzefestes Montagegleitmittel für metallische Oberflächen. Es verhindert sehr effektiv das Festbrennen und Verzundern an der Oberfläche bzw. schützt gegen Passungsrost. STALOC GST Trockenschmiermittel Spray ist salzwasser- und dampfbeständig. Ideal zur Schmierung von Gleitführungen und Flanschverbindungen.

Produktvorteile:
  • schmiert Metall auf Metall
  • schützt gegen Passungsrost
  • salzwasser- und dampfbeständig
  • für nicht vorgeschmierte Schlösser und Scharniere
  • Schmierung von Gleitführungen
  • beseitigt Quietschen und Knarren


Hinweis:
Verunreinigungen vorher von den zu besprühenden Teilen entfernen. Die Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Die zu behandelnden, sauberen und trockenen Teile aus ca. 20 cm gleichmäßig einsprühen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Farbe:
Anthrazit
Temperaturbeständigkeit:
-180 bis +450 °C
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, IT
Marke:
Staloc
Type:
SQ-446
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02 | GHS07
Weitere Suchbegriffe: Antirutschspray, Graffitspray, Grafithspray, Grafitspray, Haftschmiermittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.