Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Ceramic Compound Keramikpaste 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Ceramic Compound Keramikpaste 1kg
Produktbild zu STALOC Ceramic Compound Keramikpaste 1kg
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt POL
Sicherheitsdatenblatt CZ
LOGO zu STALOC Ceramic Compound Keramikpaste 1kg
Technisches Datenbaltt zu STALOC Ceramic Compound Keramikpaste 1kg
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110670023
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     110670023
EAN/GTIN:
     9002736700231
Suchbegriffe:
Keramikpaste
keramikpaste 1kg
keramikpaste
staloc keramikpaste
STALOC Ceramic Compound Keramikpaste 1kg

Hochdruckbeständige, metallfreie Montagepaste für Maschinen- und Anlagenbau sowie industrielle Produktion

Produktvorteile:
  • sehr guter Korrosionsschutz
  • Salzwasserbeständig
  • ABS System tauglich
  • nicht leitend


Hochdruckbeständige, metallfreie Montagepaste für Maschinen- und Anlagenbau sowie industrielle Produktion

Produktvorteile:
  • sehr guter Korrosionsschutz
  • Salzwasserbeständig
  • ABS System tauglich
  • nicht leitend


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 kg
Hinweis:
Paste
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE
Temperaturbereich:
-40 °C bis +1.400 °C
Marke:
Staloc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.