Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Druckluftspray 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Druckluftspray 400ml
Produktbild zu STALOC Druckluftspray 400ml
LOGO zu STALOC Druckluftspray 400ml
Technisches Datenbaltt zu STALOC Druckluftspray 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110660305
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408926
EAN/GTIN:
     9002734089260
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
STALOC Druckluftspray 400ml

Entfernt schnell und zuverlässig Staub und Fusseln von allen Gegenständen

Einsetzbar wo Staub auf herkömmliche Weise nur schwierig entfernt werden kann.

Ideal für:
  • Kameras, Linsen, Negative
  • Computertastaturen, optische Instrumente
  • Platinen oder andere elektronische Bauteile
  • an KFZ-Sicherungskästen
  • an Uhrwerken, im Modellbau
  • in der Messtechnik


Hinweis:
Kopfüber kann das Produkt auch als Kältespray bis -40 °C verwendet werden.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Spraydose
Inhalt:
400 ml
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
Gefahr
Type:
SQ 720
Marke:
Staloc
Bezeichnung:
Druckluftspray
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, IT
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, staloc druckluftspray 400ml, druckgas spray, druckgasreiniger 400 ml, Druckluftspraydose, Drucksprüher, Fassbender, Fensterreinigung, Frühjahrsputz, Staloc, luft in der dose, dosenluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.