Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Ceramic Compound Keramikpaste 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Ceramic Compound Keramikpaste 400ml
Produktbild zu STALOC Ceramic Compound Keramikpaste 400ml
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt POL
Sicherheitsdatenblatt CZ
LOGO zu STALOC Ceramic Compound Keramikpaste 400ml
Technisches Datenbaltt zu STALOC Ceramic Compound Keramikpaste 400ml
Artikel-Nr.:
     3145-110660301
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408911
EAN/GTIN:
     9002734089116
Suchbegriffe:
Keramikpaste
keramikpaste
STALOC Ceramic Compound Keramikpaste 400ml

Hochdruckbeständige, metallfreie Montagepaste für Maschinen- und Anlagenbau sowie industrielle Produktion

Produktvorteile:
  • sehr guter Korrosionsschutz
  • Salzwasserbeständig
  • ABS System tauglich
  • nicht leitend


Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Hinweis:
Spray
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, IT
Temperaturbereich:
-40 °C bis +1.400 °C
Marke:
Staloc
Weitere Suchbegriffe: Getriebeöl, Industrieschmierstoff, KFZ-Öl, Maschinenöl, Motoröl, Schmieröl, Öl (Schmierstoff-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.