Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Bohrspray / Schneidölspray 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Bohrspray / Schneidölspray 400ml
Produktbild zu STALOC Bohrspray / Schneidölspray 400ml
Anwendungsbild zu STALOC Bohrspray / Schneidölspray 400ml
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt EN
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt SL
LOGO zu STALOC Bohrspray / Schneidölspray 400ml
Technisches Datenbaltt zu STALOC Bohrspray / Schneidölspray 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110660200
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408924
EAN/GTIN:
     9002734089246
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
STALOC Bohrspray / Schneidölspray 400ml

Zur Verlängerung der Lebensdauer von Bohr- und Schneidwerkzeugen sowie zur schonenden, spanabhebenden Fertigung
Bei allen marktüblichen Gewindeschneidemaschinen einsetzbar, vor allem auch bei hohen Schnittgeschwindigkeiten.

Produktvorteile:
  • erhöht die Standzeiten von Bohr- und Schneidwerkzeugen
  • reduziert Reibung und Wärme
  • mineralöl frei



Hinweis:
Es ist auch geeignet als Sprühöl zum Bohren, Gewindeschneiden, Drehen, Fräsen usw.

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Inhalt:
400 ml
Verpackung:
Spraydose
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
Gefahr
Temperaturbeständigkeit:
bis 260 °C
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, IT
Type:
SQ-680
Marke:
Staloc
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel, Bohrmittel, Bohrspray, Bohrölspray, Gewindeschneidspray, ImageseiteMET2023, Schneidspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.