Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suma Rapid D6 Universal-Glasreiniger 5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Suma Rapid D6 Universal-Glasreiniger 5l
Produktbild zu Suma Rapid D6 Universal-Glasreiniger 5l
Sicherheitsdatenblatt DE
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt AT
Artikel-Nr.:
     3145-110642220
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     7514469
EAN/GTIN:
     7615400061815
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
fensterputzmittel
Suma Rapid D6 Universal-Glasreiniger 5l

Suma Rapid Glasreiniger ist ein gebrauchsfertiger Reiniger für alle glatten, wasserfesten Oberflächen wie Fenster, Spiegel, Glastüren, Vitrinen, Tischplatten oder Fliesen.
Er trocknet schnell und streifenfrei, zudem hinterlässt er einen angenehmen, frischen Duft.

Produktvorteile:
  • pH-Wert neutral
  • schnell und streifenfrei trocknend
  • angenehmer, frischer Duft
  • hinterlässt keine Streifen
  • aufsprühen – wegwischen – fertig

Anwendung:
Produkt auf ein weiches Tuch sprühen und Fläche reinigen. Bei haftenden Verschmutzungen Vorgang gegebenenfalls wiederholen.

Hinweis:
Glasreiniger unverdünnt verwenden.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, SK, IT
pH-Wert:
7
Farbe:
Klare, Blau eingefärbte Flüssigkeit
Marke:
Diversey
Weitere Suchbegriffe: Haushalt Reiniger, Haushaltsreiniger, Sactif, Suma Rapid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.