Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Klimaanlagenreiniger 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Klimaanlagenreiniger 400ml
Produktbild zu STALOC Klimaanlagenreiniger 400ml
Symbol zu STALOC Klimaanlagenreiniger 400ml
LOGO zu STALOC Klimaanlagenreiniger 400ml
Technisches Datenbaltt zu STALOC Klimaanlagenreiniger 400ml
Technisches Datenbaltt zu STALOC Klimaanlagenreiniger 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110642025
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     ACC.400
EAN/GTIN:
     9002730837124
Suchbegriffe:
Klimaanlagenreiniger
Klimaanlagenreinigungsset
klimaanlagenreiniger
STALOC Klimaanlagenreiniger 400ml

STALOC Klimaanlagenreiniger reinigt die Luftkanäle und beugt Infektionen sowie allergischen Reaktionen vor. Dient zum Reinigen von Klimaanlagen aller Fahrzeugtypen, insbesondere von Autos, Bussen oder Nutzfahrzeugen.

Produktvorteile:
  • reduziert den Geruch
  • entfernt Mikroorganismen wie Bakterien, Keime, Schimmelpilze

Anwendung:
Zu Beginn den mitgelieferten 60cm Sprühschlauch in die Lüftungsöffnungen einführen. Dann den Sprühkopf drücken und den Schlauch gleichzeitig langsam herausziehen sowie den Mikrofeinfilter am Klimaverdampfer ausbauen. Den Sprühschlauch von der Aerosoldose abziehen. Durch diese Öffnung bei abgezogenem Schlauch auf den Klimaverdampfer sprühen. Nach dem Einsprühen, den Deckel der Filterabdeckung wieder anbringen. Mit einem saugfähigen Lappen unter die Lüftungsöffnungen in den Fußraum legen. Die Lüftung im Fußraum öffnen und auf maximale Leistung drehen (Reinigungsschaum wird durch den Verdampfer gedrückt. Der gebundene Schmutz muss durch die Lüftungsdüsen am Armaturenbrett mit dem Staubsauger abgesaugt werden.

Hinweis:
Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang nach 6 Monaten.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Klimaanlagenreiniger
Kennzeichnung:
AT, DE
Inhalt:
400 ml
Type:
SQ-290
Verpackung:
Spraydose
Marke:
Staloc
Farbe:
farblos
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
Gefahr
Weitere Suchbegriffe: bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
110642015
ab € 3,99*
Zubehör
STALOC
104408899-ST
ab € 3,77*
Zubehör
STALOC
110642010
ab € 7,93*
Zubehör
STALOC
34295
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.