Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Bremsenreiniger 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Bremsenreiniger 500ml
Produktbild zu STALOC Bremsenreiniger 500ml
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt SL
Symbol zu STALOC Bremsenreiniger 500ml
LOGO zu STALOC Bremsenreiniger 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110642004
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408899
EAN/GTIN:
     9002734088997
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
bremsenreiniger
STALOC Bremsenreiniger 500ml

Intensive Reinigung von öligen oder fettigen Maschinenteilen, Scheibenbremsen und Bremsteilen wie Bremsklötzen, Platten und Kupplungsbelägen.

Reinigt schnell, gründlich und materialschonend, absolut rückstandsfrei. Selbst verharzte Schmierstoffe werden durch Bremsenreiniger entfernt. Nicht korrosiv. Aceton-frei. Hergestellt mit Rohstoffen aus der EU.

Produktvorteile:
  • schnelle Reinigung und Entfettung von Scheibenbremsen und Bremsteilen, wie Bremsklötzen, -scheiben u. Bremsbelägen von Öl, Schmutz u. Belagabrieb
  • Reiniger und Entfetter für Motor- u. Kupplungsteile, Getriebeteile, Vergaser, Pumpen, usw.
  • gut geeignet auch zur Entfernung von Silikonresten auf Metallen



Hinweis:
Materialverträglichkeit an unauffälligen Stellen prüfen.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Spraydose
Inhalt:
500 ml
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE, HU,CZ, IT
Bezeichnung:
Bremsenreiniger
Type:
SQ 210
Ausführung:
Industrie-Reiniger
Marke:
Staloc
Weitere Suchbegriffe: Auto, Fassbender, Nitrospray, Reifenwechsel, Staloc, Winterreifenpflicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.