Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Treib- und Keilriemenspray 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Treib- und Keilriemenspray 400ml
Produktbild zu STALOC Treib- und Keilriemenspray 400ml
Symbol zu STALOC Treib- und Keilriemenspray 400ml
LOGO zu STALOC Treib- und Keilriemenspray 400ml
Technisches Datenbaltt zu STALOC Treib- und Keilriemenspray 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110661217
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     34295
EAN/GTIN:
     9002730837360
Suchbegriffe:
Antriebsriemenspray
Keilriemenspray
Schmierspray
schmierspray
STALOC Treib- und Keilriemenspray 400ml

STALOC Keilriemenspray gewährleistet einen sicheren Kontakt zu Riemenscheiben bzw. reduziert die Abnutzung von Treib- u. Keilriemen. Zusätzlich werden auch die Antriebsriemen geschmeidig gehalten. Bei fachgerechter Anwendung kann die Standzeit der Teile auf bis das dreifache verlängert werden.

Produktvorteile:
  • kann die Standzeit der Teile auf bis das dreifache verlängern
  • reduziert die Abnutzung von Treib- u. Keilriemen
  • gewährleistet einen sicheren Kontakt zu Riemenscheiben


Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
AT, DE
Inhalt:
400 ml
Marke:
Staloc
Bezeichnung:
Treib- u. Keilriemenspray
Verpackung:
Spraydose
Temperaturbeständigkeit:
bis + 70 °C
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
Gefahr
Weitere Suchbegriffe: Antriebsreiniger, Antriebsspry, Reifenwechsel, Winterfit, Winterreifenpflicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
110642015
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.