Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Bauklebeband MASK Q PVC UV-beständig und quergerillt, 50 mm x 33 m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Bauklebeband MASK Q PVC UV-beständig und quergerillt, 50 mm x 33 m weiß
Produktbild zu SCHULLER Bauklebeband MASK Q PVC UV-beständig und quergerillt, 50 mm x 33 m weiß
Symbol zu SCHULLER Bauklebeband MASK Q PVC UV-beständig und quergerillt, 50 mm x 33 m weiß
Symbol zu SCHULLER Bauklebeband MASK Q PVC UV-beständig und quergerillt, 50 mm x 33 m weiß
LOGO zu SCHULLER Bauklebeband MASK Q PVC UV-beständig und quergerillt, 50 mm x 33 m weiß
Technisches Datenbaltt zu SCHULLER Bauklebeband MASK Q PVC UV-beständig und quergerillt, 50 mm x 33 m weiß
Artikel-Nr.:
     3145-110637205
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     45449
EAN/GTIN:
     9002588454498
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-klebeband 50mmx33m
SCHULLER Bauklebeband MASK Q PVC UV-beständig und quergerillt, 50 mm x 33 m weiß

Quergerilltes und wasserabweisendes Schutzklebeband aus einem anschmiegsamen PVC.
Das Band wird bei Putz-, Stukkateur- und Bautenschutzarbeiten im Innen- und Außenbereich verwendet.

Produktvorteile:
  • zum Schutz von glatten Oberflächen
  • zum Abdecken von Fenstern, Türen, Verschalungen, Rollläden, Markierungen usw.
  • klebt auf nahezu allen Materialien (z.B. Holz, Metall, Glas, Alu, Kunststoff)
  • hohe UV- und Witterungsbeständigkeit (14 Tage UV beständig)
  • aus widerstandsfähigem und robustem Trägermaterial
  • für Bautenschutzarbeiten im Innen- und Außenbereich



Hinweis:
Im Zweifelsfall immer erst eine Probeklebung durchführen.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Bandlänge:
33 m
Material:
PVC
Bandbreite:
50 mm
Bezeichnung:
Bauklebebänder
Ausführung:
Economy
Marke:
Schuller
Type:
Mask Q
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-klebeband weiß, Schutzklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 3,41*
€ 4,92*
Lager 3145
59
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,27*
€ 8,77*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45446
ab € 2,91*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45379
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.