Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110636000 Herst.-Nr.: 7000002130 EAN/GTIN: 021200862434 |
| |
|
| | |
| 3M SJ 3526 selbstklebendes Hakenband 25mm x 45,7m schwarz
Selbstklebend, lässt sich mit einem Haken- bzw. Schlaufenband zu einer immer wieder lösbaren Verbindung verarbeiten.
Anwendungsgebiete: für Schilder, Bilder, Blenden, Klappen, Verkleidungen usw. Belastbarkeit: getestet auf starrer Oberfläche ca. 2,1 N/cm².
Für den Einsatz muß jeweils ein Haken- und ein Schlaufenband extra bestellt werden!
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Bandlänge: | 45,7 m | Bandbreite: | 25,4 mm | Type: | 3526 | Hinweis: | Abgabe in Meter | Ausführung: | Premium | Länge: | 45,7 m | Marke: | 3M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 6,48* | € 9,16* | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Meter | € 5,90* | ab € 6,74* | € 9,17* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 15,35* | € 20,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|