Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband PVC 35µ x 25mm Kautschuk transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Klebeband PVC 35µ x 25mm Kautschuk transparent
Produktbild zu Klebeband PVC 35µ x 25mm Kautschuk transparent
Artikel-Nr.:
     3145-110633110
Hersteller:
     FOLTEC
Herst.-Nr.:
     KV5000_25TR66
EAN/GTIN:
     9002730531886
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Klebeband PVC 35µ x 25mm Kautschuk transparent

Aus bewährter PVC-Folie.

Weitere Informationen:
Kleber:
Naturkautschuck
Farbe:
transparent
Bandlänge:
66 m
Bandbreite:
25 mm
Bandstärke:
0,035 mm
Material:
PVC
Bezeichnung:
Verpackungsbänder
Ausführung:
Economy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
66SS57
ab € 20,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.