Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband Polypropylen 28µ x 50mm x 66m transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Packband Polypropylen 28µ x 50mm x 66m transparent
Produktbild zu Packband Polypropylen 28µ x 50mm x 66m transparent
Artikel-Nr.:
     3145-110630015
Hersteller:
     FOLTEC
Herst.-Nr.:
     KV1100_50TR66
EAN/GTIN:
     9002730531831
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Packband Polypropylen 28µ x 50mm x 66m transparent

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Bandstärke:
0,028 mm
Bandbreite:
50 mm
Kleber:
Hot-Melt
Farbe:
transparent
Bandlänge:
66 m
Bezeichnung:
Verpackungsbänder
Ausführung:
Economy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
66SS57
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.