Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAO Non-Stop Premium-Lackstift 241 / RAL 9016 / Verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BAO Non-Stop Premium-Lackstift 241 / RAL 9016 / Verkehrsweiß
Produktbild zu BAO Non-Stop Premium-Lackstift 241 / RAL 9016 / Verkehrsweiß
Gebrauchsanweisung
Technisches Datenbaltt zu BAO Non-Stop Premium-Lackstift 241 / RAL 9016 / Verkehrsweiß
Sicherheitsdatenblatt DE
LOGO zu BAO Non-Stop Premium-Lackstift 241 / RAL 9016 / Verkehrsweiß
Technisches Datenbaltt zu BAO Non-Stop Premium-Lackstift 241 / RAL 9016 / Verkehrsweiß
Technisches Datenbaltt zu BAO Non-Stop Premium-Lackstift 241 / RAL 9016 / Verkehrsweiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110625602
Hersteller:
     BAO
Herst.-Nr.:
     241/S/9016
EAN/GTIN:
     4014920005195
Suchbegriffe:
Lackstift
lackstift ral 9016
lackstift
bao lackstift
BAO Non-Stop Premium-Lackstift 241 / RAL 9016 / Verkehrsweiß

Bao Non-Stop Premium-Lackstift 241 ist besonders gut geeignet für Farbkorrekturen an Fensterprofilen. Eine neuartige Ventileinstellung ermöglicht es, Fugen und Kanten nonstop einzufärben. Eine neue Spitzentype lässt den Lack gleichmäßig und gut durchfließen. Der hochwertige Decklack zeichnet sich zudem durch seine sehr gute Haftung und Oberflächenhärte aus.

Produktvorteile:
  • Fugen und Kanten nonstop einfärben
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • für deckende Retuschierarbeiten an Holz- Kunststoff- & Metalloberflächen
  • trocknet in kurzer Zeit
  • UV-resistent
  • witterungsbeständig


Hinweis:
Das Institut ift Rosenheim hat die Lackqualität auf Wetterechtheit und Wetterbeständigkeit gemäß EN 513 / ISO 4892-2 geprüft und bestätigt.
Nach Gebrauch sofort die Kappe aufsetzen!

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Lack-Retuschierstift
Farbe:
verkehrsweiß
RAL Nummer:
9016
Marke:
Bao
Kennzeichnung:
AT, DE
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02 | GHS07
Weitere Suchbegriffe: Ausbesserungsstift, Bao, Color Stift, Colorstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BAO
241/SP/12
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.