Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 72/S 8m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 72/S 8m
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 72/S 8m
Anwendungsbild zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 72/S 8m
Anwendungsbild zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 72/S 8m
Anwendungsbild zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 72/S 8m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 72/S 8m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 72/S 8m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 72/S 8m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 72/S 8m
Datenblatt zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 72/S 8m
Datenblatt zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 72/S 8m
LOGO zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 72/S 8m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 72/S 8m
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110620521
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     318085
EAN/GTIN:
     4025109228915
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 72/S 8m

Dieses Multifunktions-Dichtungsband dient zur luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen mit gleichzeitigen wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Das neu entwickelte innere Stufenband und die dadurch erhöhte Komprimierung auf der Innenseite erfüllt die Anforderungen im Passivhaus, Neubau und der Sanierung.
In Bezug auf die Wasserdampfdiffusion erfüllt das Fugendichtband TP652 die Anforderung "innen dichter als außen" gemäß dem RAL-Leitfaden zur Montage.

Produktvorteile:
  • Multifunktionaler und großer Anwendungsbereich
  • 600 Pa, BG1 und BGR geprüft nach DIN 18542
  • Entspricht den Anforderungen des RAL-Leitfadens zur Montage
  • Keilform für einfache Montage


Weitere Informationen:
Rollenlänge:
8 m
Breite:
72 mm
Größe:
S
Lagerfähigkeit ca.:
9 mo
Material:
Polyurethan-Weichschaumstoff
Farbe:
anthrazit
Type:
TP652
Marke:
Illbruck
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, Combriband, Compriband, Fensterdichtband, Kompriband, Kompribandrolle, VKP, VKP-Band, trioplexx
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
24
pro Meter
€ 8,50*
ab € 4,67*
€ 6,06*
Lager 3145
19
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 52,79*
€ 69,74*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 69,74*
€ 82,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,35*
€ 77,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,87*
€ 74,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 61,09*
€ 72,70
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 59,24*
€ 70,50
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 52,79*
€ 62,82
pro Rolle
1 Rolle enthält 8 Meter (ab € 6,59875* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48A-2
ab € 7,77*
Zubehör
CPG
399673
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.