Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 88/M 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 88/M 6m
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 88/M 6m
Anwendungsbild zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 88/M 6m
Anwendungsbild zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 88/M 6m
Anwendungsbild zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 88/M 6m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 88/M 6m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 88/M 6m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 88/M 6m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 88/M 6m
Datenblatt zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 88/M 6m
Datenblatt zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 88/M 6m
LOGO zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 88/M 6m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 88/M 6m
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110620507
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     311618
EAN/GTIN:
     4025109228700
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 88/M 6m

Dieses Multifunktions-Dichtungsband dient zur luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen mit gleichzeitigen wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Das neu entwickelte innere Stufenband und die dadurch erhöhte Komprimierung auf der Innenseite erfüllt die Anforderungen im Passivhaus, Neubau und der Sanierung.
In Bezug auf die Wasserdampfdiffusion erfüllt das Fugendichtband TP652 die Anforderung "innen dichter als außen" gemäß dem RAL-Leitfaden zur Montage.

Produktvorteile:
  • Multifunktionaler und großer Anwendungsbereich
  • 600 Pa, BG1 und BGR geprüft nach DIN 18542
  • Entspricht den Anforderungen des RAL-Leitfadens zur Montage
  • Keilform für einfache Montage


Weitere Informationen:
Größe:
M
Breite:
88 mm
Lagerfähigkeit ca.:
9 mo
Material:
Polyurethan-Weichschaumstoff
Rollenlänge:
6 m
Farbe:
anthrazit
Marke:
Illbruck
Type:
TP652
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, dichtband anthrazit, Combriband, Compriband, Fensterdichtband, Kompriband, Kompribandrolle, VKP, VKP-Band, trioplexx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48A-2
ab € 7,71*
Zubehör
CPG
399673
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.