| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110620506 Herst.-Nr.: 311617 EAN/GTIN: 4025109228687 |
| |
|
| | |
| Illbruck Fugendichtband TP652 illmod trioplex+ 77/M 6mDieses Multifunktions-Dichtungsband dient zur luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen mit gleichzeitigen wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Das neu entwickelte innere Stufenband und die dadurch erhöhte Komprimierung auf der Innenseite erfüllt die Anforderungen im Passivhaus, Neubau und der Sanierung. In Bezug auf die Wasserdampfdiffusion erfüllt das Fugendichtband TP652 die Anforderung "innen dichter als außen" gemäß dem RAL-Leitfaden zur Montage. Produktvorteile:- Multifunktionaler und großer Anwendungsbereich
- 600 Pa, BG1 und BGR geprüft nach DIN 18542
- Entspricht den Anforderungen des RAL-Leitfadens zur Montage
- Keilform für einfache Montage
Weitere Informationen: | | Rollenlänge: | 6 m | Größe: | M | Breite: | 77 mm | Material: | Polyurethan-Weichschaumstoff | Lagerfähigkeit ca.: | 9 mo | Farbe: | anthrazit | Type: | TP652 | Marke: | Illbruck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband 6mx15mmx6mm, dichtband, fugendichtband tremco illbruck, Combriband, Compriband, Fensterdichtband, Kompriband, Kompribandrolle, VKP, VKP-Band, trioplexx |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 41,39* | € 53,50* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 42,85* | € 54,79* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 43,25* | € 55,15* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 44,9724* | € 57,1524* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 51,43* | € 66,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|