Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC HPFLEX Konstruktionsklebstoff 290ml grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC HPFLEX Konstruktionsklebstoff 290ml grau
Produktbild zu STALOC HPFLEX Konstruktionsklebstoff 290ml grau
Anwendungsbild zu STALOC HPFLEX Konstruktionsklebstoff 290ml grau
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt EN
Sicherheitsdatenblatt IT
Scherheitsdatenblatt CZ
LOGO zu STALOC HPFLEX Konstruktionsklebstoff 290ml grau
Technisches Datenbaltt zu STALOC HPFLEX Konstruktionsklebstoff 290ml grau
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110611452
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     110611452
EAN/GTIN:
     9002736114526
Suchbegriffe:
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Dispersionsklebstoff
Wasserbasierender-Klebstoff
STALOC HPFLEX Konstruktionsklebstoff 290ml grau

Schnell aushärtender Premium-Konstruktionsklebstoff mit 380 % Zugdehnung für Anwendungen im Metall-, Glas- und Fassadenbau.

Produkt-Info:
  • exzellente UV-Beständigkeit und Alterungsbeständigkeit
  • feuer- und rauchbeständig nach NF F 16-101 und STM-S 001
  • sehr gute Beständigkeit gegen Salz- u. Frischwasser, entsalztes Wasser, Säuren, Basen und diverse Öle
  • neutral, geruchlos und sehr schnell aushärtend
  • überstreichbar mit den meisten industriellen Anstrich- oder Lackiersystemen, sowohl auf Alkyd- als auch auf Dispersionsbasis (Verträglichkeitstests werden empfohlen)
  • überstreichbar nach Hautbildung (nass in nass)
  • frei von Lösungsmitteln, Isocyanat und Silikon

HPFLEX Konstruktionsklebstoff ist ein revolutionäres Klebstoffsystem mit einer hohen Elastizität und schnellen Klebekraft für elastische, konstruktive Verklebungen die eine hohe Festigkeit erfordern unter extremsten Bedingungen. Aufgrund der einzigartigen Formulierung ist es möglich HPFLEX Konstruktionsklebstoff auch für die Verklebung von Bauteilen vor der Pulverbeschichtung einzusetzen. Dadurch eignet sich der zuverlässige Klebstoff sehr gut für Anwendungen im Fahrzeug-, Maschinen- und Anlagenbau.

Weitere Anwendungsgebiete:
Die sehr hohe Zugdehnung sowie die exzellente UV-Beständigkeit machen den Konstruktionsklebstoff zum idealen Produkt auch für den Schiffs- und Yachtbau sowie den Wind- und Solaranlagenbau.

Hinweis:
Basierend auf silanmodifizierten Polymeren (SMP / MS Polymer)

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Inhalt:
290 ml
Verpackung:
Kartusche
Marke:
Staloc
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, IT, SK
Type:
MS Hybrid
Weitere Suchbegriffe: staloc konstruktionsklebstoff, konstruktionskleber, MS Hybrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 20,93*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.