Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Konstruktionsklebstoff SIKA Sikaflex-252 600ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Konstruktionsklebstoff SIKA Sikaflex-252 600ml schwarz
Produktbild zu SIKA Konstruktionsklebstoff SIKA Sikaflex-252 600ml schwarz
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu SIKA Konstruktionsklebstoff SIKA Sikaflex-252 600ml schwarz
Technisches Datenbaltt zu SIKA Konstruktionsklebstoff SIKA Sikaflex-252 600ml schwarz
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611347
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     7194
EAN/GTIN:
     7611237074288
Suchbegriffe:
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Aluminiumkleber
SIKA Konstruktionsklebstoff SIKA Sikaflex-252 600ml schwarz

Vielseitig einsetzbarer 1K Polyurethan Konstruktionsklebstoff.

Produktvorteile:
  • dynamisch hochbelastbar
  • elastisch und toleranzausgleichend
  • überlackierbar
  • nicht korrosiv, hoher elektrischer Widerstand
  • breites Haftspektrum

Anwendungsgebiete:
Sikaflex-252 ist geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen. Geeignete Untergründe sind Holz, Metalle, insbesondere Aluminium (auch eloxiert), Stahlbleche (auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt), Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien und Kunststoffe.

Hinweise:
Bei transparenten und spannungsrissgefährdeten Kunststoffen ist eine objektbezogene Beratung notwendig.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
600 ml
Verpackung:
Folienbeutel
Marke:
Sika
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE
Type:
252

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 28,15*
€ 32,29*
Lager 3145
164
1
€ 5,90*
ab € 26,86*
€ 35,01*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 30,51*
€ 35,62*
8 Tage
400
20
Frei Haus
ab € 36,30*
€ 41,45*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,60*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,14*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 26,88*
Zubehör
Schuller Eh'klar
41130
ab € 25,70*
Zubehör
Sika
4137
ab € 2,27*
Zubehör
Sika
65026
ab € 1,80*
Zubehör
Sika
587497
ab € 112,13*
Zubehör
Sika
34288
ab € 17,87*
Zubehör
Sika
27689
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.