Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC PU Montagekleber Trans Rapid 310ml transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC PU Montagekleber Trans Rapid 310ml transparent
Produktbild zu STALOC PU Montagekleber Trans Rapid 310ml transparent
Anwendungsbild zu STALOC PU Montagekleber Trans Rapid 310ml transparent
LOGO zu STALOC PU Montagekleber Trans Rapid 310ml transparent
Technisches Merkblatt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611307
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     110611307
EAN/GTIN:
     9002730342550
Suchbegriffe:
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Aluminiumkleber
STALOC PU Montagekleber Trans Rapid 310ml transparent

STALOC TransRapid Montageklebstoff ist ein transparenter, einkomponentiger, lösemittelfreier und spaltfüllender Konstruktionskleber auf Polyurethan-Basis mit sehr hoher Klebekraft und schneller Durchhärtung.

Ideal geeignet für eine Vielzahl von Verklebungen im Holzbereich sowie in der Möbelindustrie. STALOC TransRapid Montageklebstoff wird speziell für Verleimungen und Verklebungen von Bauteilen mit hohem optischen Anspruch verwendet.

Produktvorteile:
  • transparent
  • schnelle Aushärtung,- handfest in ca. 15-20 min.
  • sehr hohe Klebekraft
  • hohe Wasserfestigkeit (D4)
  • spaltfüllend und expandierend
  • ideal zu verarbeiten auch auf vertikalen Flächen
  • erstklassige Haftung auf vielen Untergründen
  • für den Außen- und Innenbereich

Anwendungsbereiche:
Für wasserfeste Verklebungen von Holzwerkstoffen, Stein, Keramik, Beton und verschiedenen Metallen. Füllt und überbrückt unebene Flächen und Unregelmäßigkeiten. Einsetzbar zum Verkleben von Boden- und Kombinationsverklebungen verschiedener Materialien. Für Klebefälle, in denen es auch auf füllende und dichtende Eigenschaften ankommt. Verklebt Holz, Stahl, Aluminium, ABS, PU Isoliermaterial, Styropor, Glaswolle, Keramik und Beton. Auf sauberem, fett- und staubfreiem Untergrund kann ohne Grundierung eine gute Haftung erzielt werden.


Hinweis:
Unter anderem nicht geeignet für Anwendungen auf PE, PP, Teflon und Bitumen-Untergründe. Nicht geeignet für den dauerhaften Kontakt mit Wasser.
Wegen großer Unterschiede zwischen unterschiedlichen Untergründen sollten erreichbare Haftungswerte jedoch zunächst durch einen Versuch ermittelt werden.
Verarbeitungstemperatur: mindestens +5 °C. maximal +35 °C.

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Marke:
Staloc
Verpackung:
Kartusche
Inhalt:
310 ml
GHS:
GHS07 | GHS08
Temperaturbeständigkeit:
- 30 bis + 80 °C
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, IT, SK
Type:
Trans Rapid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,71*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,94*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.