Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC PU Montagekleber Speed Tack 310ml beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC PU Montagekleber Speed Tack 310ml beige
Produktbild zu STALOC PU Montagekleber Speed Tack 310ml beige
Technisches Datenbaltt zu STALOC PU Montagekleber Speed Tack 310ml beige
LOGO zu STALOC PU Montagekleber Speed Tack 310ml beige
Technisches Merkblatt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611306
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     110611306
EAN/GTIN:
     9002730342574
Suchbegriffe:
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Aluminiumkleber
STALOC PU Montagekleber Speed Tack 310ml beige

STALOC SpeedTack Montageklebstoff ist ein haftstarker, einkomponentiger, lösemittelfreier und spaltfüllender Konstruktionskleber auf Polyurethan-Basis.

Ideal geeignet für eine Vielzahl von Verklebungen im Holzbereich sowie in der Möbelindustrie. STALOC SpeedTack Montageklebstoff wird auch speziell zur Verleimung von Fenster, Türen, Fußbodenleisten, Sandwichelementen, Isoliermaterialen und hölzernen Konstruktionselementen verwendet.

Produktvorteile:
  • hohe Wasserfestigkeit (D4)
  • handfest in ca. 30 min.
  • sehr hohe Klebekraft
  • spaltfüllend und expandierend
  • ideal zu verarbeiten auch auf vertikalen Flächen
  • erstklassige Haftung auf vielen Untergründen
  • für den Außen- und Innenbereich

Anwendungsgebiete:
Für wasserfeste Verklebungen von Holzwerkstoffen, Stein, Keramik, Beton und verschiedenen Metallen. Füllt und überbrückt unebene Flächen und Unregelmäßigkeiten. Einsetzbar zum Verkleben von Boden- und Kombinationsverklebungen verschiedener Materialien. Für Klebefälle, in denen es auch auf füllende und dichtende Eigenschaften ankommt. Verklebt Holz, Stahl, Aluminium, ABS, PU Isoliermaterial, Styropor, Glaswolle, Keramik und Beton. Auf sauberem, fett- und staubfreiem Untergrund kann ohne Grundierung eine gute Haftung erzielt werden.

Hinweis:
Unter anderem nicht geeignet für Anwendungen auf PE, PP, Teflon und Bitumen-Untergründe. Nicht geeignet für den dauerhaften Kontakt mit Wasser.
Wegen großer Unterschiede zwischen unterschiedlichen Untergründen sollten erreichbare Haftungswerte jedoch zunächst durch einen Versuch ermittelt werden.
Verarbeitungstemperatur: mindestens +5 °C. maximal +40 °C.

Weitere Informationen:
Marke:
Staloc
Verpackung:
Kartusche
Farbe:
Beige
Inhalt:
310 ml
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE HU, CZ, IT
Type:
Speed Tack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,71*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,94*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.