| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110611004 Herst.-Nr.: PU-200.280.KTU443 EAN/GTIN: 4250145606933 |
| |
|
| | |
| COSMO PU-200.280 2K-Eckwinkelklebstoff 900g beige2K-PUR-Eckwinkelklebstoff für Verklebungen im Alu-FensterbauProduktvorteile:- breites Haftungsspektrum zu unterschiedlichsten Werkstoffen
- einfaches Handling
- lange Verarbeitungszeit
- kontrollierte Durchhärtung
- hohe Festigkeiten
- lösemittelfrei
- geruchsneutral
- fugenfüllend
- zähharte Klebefuge
- schleif- und lackierbar
- hohe Witterungsbeständigkeit
- duroplastische Klebefuge
- pulverbeschichtbar
Anwendungsgebiete:Metallfenster und -Türenbau, Torindustrie, Vitrinenbau, Akustikbau, Fahrzeugaufbauten, Schilder- und Tafelindustrie. Funktionsfestigkeit ab ca. 6 h Weitere Informationen: | | Verpackung: | Dualkartusche | Ausführung: | Standard | Inhalt: | 900 g | Farbe: | beige | Type: | PU-200.280 | Verarbeitungszeit: | ca. 30 min | Kennzeichnung: | AT, DE, IT | Marke: | Cosmo | Bezeichnung: | 2K Klebstoffe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |