Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Gewindeband 12x12x0.076 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PTFE-Gewindeband 12x12x0.076 weiß
Produktbild zu PTFE-Gewindeband 12x12x0.076 weiß
Artikel-Nr.:
     3145-110603470
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     21-162012-0
EAN/GTIN:
     4050075011971
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband
PTFE-Gewindeband 12x12x0.076 weiß

Aus Teflon. Dient zum Abdichten von Wasser – Rohrverbindungen.
Wird an Stelle von Hanf, Dichtungskitt und Minium verwendet.

Weitere Informationen:
Bandlänge:
12,5 m
Bandbreite:
12 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
Premium
Type:
Iso-Flon
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, teflon dichtband 12mm x 0,1mm x 12m, dichtband ptfe, dichtband, Baustellensicherheit, Teflon, Teflonband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
121
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,34*
€ 9,80*
ab € 0,9142*
€ 1,6142*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.