Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Dichtungsband 0,08 x 12 mm, Rollenlänge 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTFE-Dichtungsband 0,08 x 12 mm, Rollenlänge 12 m
PTFE-Dichtungsband 0,08 x 12 mm, Rollenlänge 12 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-217395
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     217395
EAN/GTIN:
     4050075011971
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband
PTFE-Dichtungsband ist eine praktische Lösung für Rohrgewinde. Das PTFE-Dichtungsband wird von jedem Hobbyheimwerker und Profi benutzt. Die Teflonbänder werden in den meisten Fällen zur Abdichtung der Rohrgewinde benutzt. Hauptanwendungsgebiet bei Druckluft, Wasserinstallationen und Gas. - Teflon Dichtband zur Abdichtung von Gewindeverbindungen - Länge: 12 m / Stärke: 0,08 mm / Breite: 12 mm - Rollenlänge 12 m - Stärke 0,08 mm - Breite 12 mm
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
12 m
Stärke:
0,08 mm
Breite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, teflon dichtband 12mm x 0,1mm x 12m, dichtband ptfe, dichtband, Abdichtung, Gewinde, Gewindeverbindunge, PTFE, PTFE-Dichtungsband, Teflon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
121
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,34*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 0,9142*
€ 1,6142*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6142*
€ 1,9209
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3242*
€ 1,5758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2242*
€ 1,4568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1742*
€ 1,3973
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1242*
€ 1,3378
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9142*
€ 1,0879
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.