Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Sikaflex PRO-3 Purform 300ml betongrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Sikaflex PRO-3 Purform 300ml betongrau
Produktbild zu SIKA Sikaflex PRO-3 Purform 300ml betongrau
Symbol zu SIKA Sikaflex PRO-3 Purform 300ml betongrau
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu SIKA Sikaflex PRO-3 Purform 300ml betongrau
Technisches Datenbaltt zu SIKA Sikaflex PRO-3 Purform 300ml betongrau
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110603244
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     693943
EAN/GTIN:
     7612895755670
Suchbegriffe:
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff
polyurethan-dichtstoff sika
pu dichtstoff
SIKA Sikaflex PRO-3 Purform 300ml betongrau

1-K PU-Dichtstoff für Boden- und Anschlussfugen mit hoher mechanischer und chemischer Belastbarkeit

Produktvorteile:
  • Purform®
  • hohe zulässige Gesamtverformung: +/- 25% (ISO 11600), +/-35% EN 14188-2, +/-50% (ASTM C920)
  • elastischer 1K-PU Dichtstoff
  • blasenfreies Aushärtungssystem
  • sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit
  • lösemittelfrei, geruchlos
  • ausgezeichnete Haftung an den üblichen Baustoffen
  • schnelle Erreichung der Endfestigkeit, auch bei niederen Temperaturen
  • sehr gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
  • keine Abfärbungen auf vielen porösen Untergründen
  • <0,1% Monomere Diisocyanatgehalt -> Keine Schulung gemäß REACH-Verordnung erforderlich

Anwendungsgebiete (Bodenfugen/Anschlussfugen):
Für Bodenbewegungs- und Wandanschlussfugen im Innen- und Außenbereich in chemisch belastenden Bereichen wie Kläranlagen oder Molkereien, Industrieböden, Fußgängerwege und Parkdecks.

Prüfzeugnisse:
  • CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 15651-4 PW EXT-INT CC 25HM, EN 14188-2 Class 35
  • Reinraumeignung nach Fraunhofer-IPA getestet: CSM VOC/SVOC Iso-ACCm Class -4.5/ -6.8; CSM Biologischer Widerstand: ISO/CSM: 1/sehr gut
  • Chemische Beständigkeit geprüft nach ÖNORM EN 14187
  • Unbedenklichkeitserklärung gegenüber indirektem Lebensmittelkontakt nach ISEGA


Hinweise:
Dichtstoff ist nicht geeignet zur Glasversiegelung und in und rund um Schwimmbädern mit Chlor oder Salz.

Purform®: Polyurethan-Technologien, feuchtigkeitshärtend mit einem sehr geringen Gehalt an freien monomeren Isocyanaten (< 0,1 %). Keine Schulungspflicht für die sichere Verwendung von diisocyanathaltigen Produkten (REACH-Beschränkung 2023)

Weitere Informationen:
Type:
PRO-3
Verpackung:
Kartusche
Inhalt:
300 ml
Farbe:
betongrau
Kennzeichnung:
AT, DE
Marke:
Sika
GHSSIGNAL:
Achtung
GHS:
GHS07
Weitere Suchbegriffe: Dichtstoff, Fugen, PU, Polyurethan, Schiffsbau, Yacht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 20,93*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,56*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,13*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Zubehör
Sika
34288
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.