Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Sikaflex-221 300ml hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Sikaflex-221 300ml hellgrau
Produktbild zu SIKA Sikaflex-221 300ml hellgrau
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu SIKA Sikaflex-221 300ml hellgrau
Technisches Datenbaltt zu SIKA Sikaflex-221 300ml hellgrau
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110603201
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     46867
EAN/GTIN:
     7611237011948
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Karosseriedichtmasse
SIKA Sikaflex-221 300ml hellgrau

Langjährig erprobte, vielseitig anwendbare, standfeste 1K-PU-Dichtmasse

Produktvorteile:
  • elastisch
  • geruchsarm
  • alterungs-und witterungsbeständig
  • nicht korrosiv
  • überlackierbar und schleifbar
  • Unbedenklichkeitserklärung für indirekten Lebensmittelkontakt nach ISEGA
  • silikonfrei

Anwendungsgebiete:
Sikaflex 221 zeigt ein breites Haftspektrum und ist geeignet für eine elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtung. Sikaflex 221 kann mit den meisten gängigen Lacksystemen überlackiert werden, es ist beständig gegen Wasser, Meer-, Kalkwasser und öffentliche Abwässer sowie gegen schwache Säuren und Laugen.
Sikaflex®-221 ist für dauerelastische und alterungsbeständige Dichtarbeiten im Innen- und Außenbereich geeignet. Typisch sind Abdichtungen von Sichtfugen, Überlappungsnähten, Falznähten und Blechanschlussfugen. Der Dichtstoff kann auch für die Verklebung kleinerer Bauteile mit geringer Belastung verwendet werden.

Hinweise:
Bei transparenten und spannungsrissgefährdeten Untergründen ist eine objektbezogene Beratung erforderlich.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Kartusche
Farbe:
grau
Inhalt:
300 ml
Marke:
Sika
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE
Type:
221
Ausführung 2:
300 ml hellgrau
Weitere Suchbegriffe: sika dichtmasse, dichtungspaste, Dichtstoff, Konfiguration, PU, Polyurethan, Schulungspflicht, Webinar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,09*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,59*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,14*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,05*
Zubehör
Sika
587495
ab € 89,62*
Zubehör
Sika
34288
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.