Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Silikon SG-20 600ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Silikon SG-20 600ml schwarz
Produktbild zu SIKA Silikon SG-20 600ml schwarz
LOGO zu SIKA Silikon SG-20 600ml schwarz
Technisches Datenbaltt zu SIKA Silikon SG-20 600ml schwarz
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110601611
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     107627
EAN/GTIN:
     7612894452907
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Silicon
Silikon
bau-silikon schwarz 600 ml
SIKA Silikon SG-20 600ml schwarz

1K Silikon Kleb- und Dichtstoff für Glasfassaden

Produktvorteile:
  • CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EOTA ETAG 002
  • erfüllt die Anforderungen der EN 13022, ASTM C 1184
  • Brandverhalten geprüft (EN11925-2 / DIN 4102-B1)
  • hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit
  • gute Haftung auf Glas, Metallen, beschichteten Metallen, Kunststoffen und Holz

Anwendungsgebiet:
Sikasil® SG-20 ist ein 1-komponentiger, neutralvernetzender Silikonklebstoff, der mechanische Festigkeit mit einer hohen Dehnfähigkeit verbindet. Sikasil® SG-20 wird bei der strukturellen Verglasung, dem Verkleben von Solarmodulen und anderen anspruchsvollen Verklebungen eingesetzt.


Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

Weitere Informationen:
Inhalt:
600 ml
Verpackung:
Folienbeutel
Farbe:
schwarz
Marke:
Sika
Type:
SG-20
Weitere Suchbegriffe: bau silikon, bau-silikon sika, Fasadenkleber, Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
illbruck
326853
ab € 3,24*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,56*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,13*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Zubehör
k.A.
621054
ab € 1,39*
Zubehör
Schuller Eh'klar
41130
ab € 25,81*
Zubehör
Sika
96403
ab € 4,86*
Zubehör
Sika
34288
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.