Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon 400ml weiß im Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon 400ml weiß im Beutel
Produktbild zu Illbruck FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon 400ml weiß im Beutel
Anwendungsbild zu Illbruck FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon 400ml weiß im Beutel
Anwendungsbild zu Illbruck FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon 400ml weiß im Beutel
Symbol zu Illbruck FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon 400ml weiß im Beutel
Symbol zu Illbruck FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon 400ml weiß im Beutel
Symbol zu Illbruck FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon 400ml weiß im Beutel
Symbol zu Illbruck FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon 400ml weiß im Beutel
Farbkarte
Sicherheitsdatenblatt EN
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt HU
Datenblatt zu Illbruck FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon 400ml weiß im Beutel
LOGO zu Illbruck FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon 400ml weiß im Beutel
Technisches Datenbaltt zu Illbruck FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon 400ml weiß im Beutel
Sicherheitsdatenblatt AT / DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110601195
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     341768
EAN/GTIN:
     4014431617382
Suchbegriffe:
Fenster-Silikon
Fenstersilikon
Naturstein-Silikon
Natursteinsilikon
Illbruck FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon 400ml weiß im Beutel

Fensterversiegelung, Anschlussfugen und andere Bewegungsfugen

Produktvorteile:
  • 10-jährige "i3" Funktionsgarantie (zu den Bedingungen des Herstellers)
  • erfüllt die Anforderungen der DIN 18545, Teil 2, Gruppe E
  • abriebfest und schlierenfrei
  • fungizid ausgerüstet
  • neutralvernetzend
  • anstrichverträglich
  • unverschnitten, ohne artfremde Weichmacher

Anwendungsgebiete:
illbruck FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon ist speziell für die Fensterversiegelung, Anschlussfugen und andere Bewegungsfugen geeignet. Es bietet eine dauerhafte und gute Haftung auf den meisten porengeschlossenen Untergründen wie z.B. eloxiertem Aluminium, Polyacrylaten, Polycarbonaten, lackiertem oder lasiertem Holz, Glas und glasierten Oberflächen.

Nicht geeignet für:
Teer und bitumenhaltige Untergründe, Naturstein, wie z.B. Marmor und Granit.

Achtung:
Silikone können nicht überstrichen werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Inhalt:
400 ml
Verpackung:
Folienbeutel
Marke:
Illbruck
RAL Nummer:
ähnlich RAL 9016
Kennzeichnung:
AT, DE
Type:
FA101
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
Achtung
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, fenster silikon, Anschlussfugensilikon, Glassilikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
illbruck
326853
ab € 3,57*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,92*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Zubehör
k.A.
621054
ab € 1,40*
Zubehör
Schuller Eh'klar
41120
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.