Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALFRA-VHM-Entgratfräser (ähnl. DIN 6527) 12 mm 4 Schneiden mit Linksdrall 60°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALFRA-VHM-Entgratfräser (ähnl. DIN 6527) 12 mm 4 Schneiden mit Linksdrall 60°
Produktbild zu ALFRA-VHM-Entgratfräser (ähnl. DIN 6527) 12 mm 4 Schneiden mit Linksdrall 60°
LOGO zu ALFRA-VHM-Entgratfräser (ähnl. DIN 6527) 12 mm 4 Schneiden mit Linksdrall 60°
LOGO zu ALFRA-VHM-Entgratfräser (ähnl. DIN 6527) 12 mm 4 Schneiden mit Linksdrall 60°
LOGO zu ALFRA-VHM-Entgratfräser (ähnl. DIN 6527) 12 mm 4 Schneiden mit Linksdrall 60°
Artikel-Nr.:
     3145-109960737
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     25161P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
entgratfräser 12mm
entgratfräser
ALFRA-VHM-Entgratfräser (ähnl. DIN 6527) 12 mm 4 Schneiden mit Linksdrall 60°

Diese VHM-Fräser wurden für perfekte Entgratarbeiten entwickelt.
Die Späne werden von der Motorenspindel weg in den Späneauffangbehälter oder in die Spänekanäle abgeführt. Ganze Länge 60 mm oder 80 mm, beschichtete Ausführung.

Fräser mit größeren Spanräumen, geeignet für größere Fasen. Universeller Einsatz in Stahl, Edelstahl, Guss, NE-Metallen, Kunststoffe.

Weitere Informationen:
Type:
Linksdrall, 60°
ø:
12 mm
Schneiden:
4
Weitere Suchbegriffe: entgratfräser alfra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.