Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EROGLU Spannfutter für Spannzangen DIN 6499 DIN 2080 SK 40 ER 32 2-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EROGLU Spannfutter für Spannzangen DIN 6499 DIN 2080 SK 40 ER 32 2-20
Produktbild zu EROGLU Spannfutter für Spannzangen DIN 6499 DIN 2080 SK 40 ER 32 2-20
Skizze zu EROGLU Spannfutter für Spannzangen DIN 6499 DIN 2080 SK 40 ER 32 2-20
Skizze zu EROGLU Spannfutter für Spannzangen DIN 6499 DIN 2080 SK 40 ER 32 2-20
* mit Kunststoff-Kantenschutzring, Ringnut
LOGO zu EROGLU Spannfutter für Spannzangen DIN 6499 DIN 2080 SK 40 ER 32 2-20
LOGO zu EROGLU Spannfutter für Spannzangen DIN 6499 DIN 2080 SK 40 ER 32 2-20
Artikel-Nr.:
     3145-109958604
Hersteller:
     Eroglu
Herst.-Nr.:
     401.02.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
EROGLU Spannfutter für Spannzangen DIN 6499 DIN 2080 SK 40 ER 32 2-20

Werkstoff:
Legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 950 N/mm²

Ausführung:
Einsatzgehärtet HRC 58 +/- 2 , Härtetiefe 0,6 mm + 0,2 mm, brüniert

Genauigkeit:
Kegelwinkel-Toleranzqualität AT 3 nach DIN 2080 Oberflächenrauigkeit des Kegels max. 0,001 mm

Lieferumfang:
inkl. Spannmutter

Weitere Informationen:
Type:
SK 40
Werksnummer:
401.02.20.50
Spannbereich:
ER 32 2-20
A:
50 mm
D:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eroglu
705.40
ab € 164,72*
Zubehör
Eroglu
02.20
ab € 17,80*
Zubehör
Eroglu
470 E-10
ab € 15,71*
Zubehör
Eroglu
470 E-11
ab € 15,78*
Zubehör
Eroglu
470 E-12
ab € 15,67*
Zubehör
Eroglu
470 E-13
ab € 15,79*
Zubehör
Eroglu
470 E-14
ab € 15,78*
Zubehör
Eroglu
470 E-15
ab € 15,79*
Zubehör
Eroglu
470 E-16
ab € 15,66*
Zubehör
Eroglu
470 E-17
ab € 15,77*
Zubehör
Eroglu
470 E-18
ab € 15,80*
Zubehör
Eroglu
470 E-02
ab € 18,71*
Zubehör
Eroglu
470 E-20
ab € 15,73*
Zubehör
Eroglu
470 E-03
ab € 18,74*
Zubehör
Eroglu
470 E-04
ab € 18,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.