Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EROGLU Spannschlüssel für ER Spannmuttern ER 32 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EROGLU Spannschlüssel für ER Spannmuttern ER 32 50 mm
Produktbild zu EROGLU Spannschlüssel für ER Spannmuttern ER 32 50 mm
Skizze zu EROGLU Spannschlüssel für ER Spannmuttern ER 32 50 mm
LOGO zu EROGLU Spannschlüssel für ER Spannmuttern ER 32 50 mm
Artikel-Nr.:
     3145-109959054
Hersteller:
     Eroglu
Herst.-Nr.:
     02.20
EAN/GTIN:
     k.A.
EROGLU Spannschlüssel für ER Spannmuttern ER 32 50 mm

Weitere Informationen:
Type:
Spannschlüssel für ER 32
Werksnummer:
02.20
Abmessung:
2 - 20
D:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eroglu
401.02.20
ab € 54,89*
Zubehör
Eroglu
402.02.20
ab € 48,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.