Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EROGLU Spannzangen System ER DIN 6499 - 470 E ER 32 / 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EROGLU Spannzangen System ER DIN 6499 - 470 E ER 32 / 16 mm
Produktbild zu EROGLU Spannzangen System ER DIN 6499 - 470 E ER 32 / 16 mm
Skizze zu EROGLU Spannzangen System ER DIN 6499 - 470 E ER 32 / 16 mm
LOGO zu EROGLU Spannzangen System ER DIN 6499 - 470 E ER 32 / 16 mm
Artikel-Nr.:
     3145-109958924
Hersteller:
     Eroglu
Herst.-Nr.:
     470 E-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
EROGLU Spannzangen System ER DIN 6499 - 470 E ER 32 / 16 mm

Weitere Informationen:
Werksnummer:
470 E-16
d:
16 mm
D:
33 mm
L:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eroglu
401.02.20
ab € 54,93*
Zubehör
Eroglu
402.02.20
ab € 48,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.