Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG VHM-Entgratfräser ALUNIT 90° 4,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAYKESTAG VHM-Entgratfräser ALUNIT 90° 4,0 mm
Produktbild zu MAYKESTAG VHM-Entgratfräser ALUNIT 90° 4,0 mm
Skizze zu MAYKESTAG VHM-Entgratfräser ALUNIT 90° 4,0 mm
LOGO zu MAYKESTAG VHM-Entgratfräser ALUNIT 90° 4,0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-109950484
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0775700400100
EAN/GTIN:
     9002740933045
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
entgratfräser 4mm
entgratfräser
MAYKESTAG VHM-Entgratfräser ALUNIT 90° 4,0 mm

Einsatzbereich:
ALUNIT = höhere Performance, längere Standzeit. Universeller Anwendungsbereich, besonders geeignet zum Anfasen und Entgraten sowie für Konturarbeiten.

Weitere Informationen:
d1:
4 mm
d2:
4 mm
ID:
7757004001
Z:
4
L1:
54 mm
Material:
VHM - ALUNIT
Weitere Suchbegriffe: entgratfräser 90°
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,02*
€ 53,17*
Lager 3145
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,20*
€ 53,44*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.