Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG VHM-Entgratfräser 90° 12,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAYKESTAG VHM-Entgratfräser 90° 12,0 mm
Produktbild zu MAYKESTAG VHM-Entgratfräser 90° 12,0 mm
Skizze zu MAYKESTAG VHM-Entgratfräser 90° 12,0 mm
LOGO zu MAYKESTAG VHM-Entgratfräser 90° 12,0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-109950482
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0775501200100
EAN/GTIN:
     9002740933038
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
vhm-entgrater 90° 12 mm
entgratfräser
MAYKESTAG VHM-Entgratfräser 90° 12,0 mm

Einsatzbereich:
Universeller Anwendungsbereich, besonders geeignet zum Anfasen und Entgraten sowie für Konturarbeiten.

Weitere Informationen:
d1:
12 mm
d2:
12 mm
ID:
7755012001
Z:
4
L1:
83 mm
Material:
VHM
Weitere Suchbegriffe: entgratfräser 90°
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,47*
€ 116,69*
Lager 3145
1
Frei Haus
ab € 94,76*
€ 117,28*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.