Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG VHM-Entgratfräser 90° 10,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAYKESTAG VHM-Entgratfräser 90° 10,0 mm
Produktbild zu MAYKESTAG VHM-Entgratfräser 90° 10,0 mm
Skizze zu MAYKESTAG VHM-Entgratfräser 90° 10,0 mm
LOGO zu MAYKESTAG VHM-Entgratfräser 90° 10,0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-109950481
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0775501000100
EAN/GTIN:
     9002740933021
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
entgratfräser
MAYKESTAG VHM-Entgratfräser 90° 10,0 mm

Einsatzbereich:
Universeller Anwendungsbereich, besonders geeignet zum Anfasen und Entgraten sowie für Konturarbeiten.

Weitere Informationen:
d1:
10 mm
d2:
10 mm
ID:
7755010001
Z:
4
L1:
72 mm
Material:
VHM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,78*
€ 100,44*
Lager 3145
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,33*
€ 100,94*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.