| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-109950479 Herst.-Nr.: 0775500600100 EAN/GTIN: 9002740933007 |
| |
|
| | |
| MAYKESTAG VHM-Entgratfräser 90° 6,0 mm
Einsatzbereich: Universeller Anwendungsbereich, besonders geeignet zum Anfasen und Entgraten sowie für Konturarbeiten.
Weitere Informationen: | | d1: | 6 mm | d2: | 6 mm | ID: | 7755006001 | Z: | 4 | L1: | 57 mm | Material: | VHM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,08* | € 53,91* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 40,23* | € 54,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|