| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-109950478 Herst.-Nr.: 0775500400100 EAN/GTIN: 9002740932994 |
| |
|
| | |
| MAYKESTAG VHM-Entgratfräser 90° 4,0 mm
Einsatzbereich: Universeller Anwendungsbereich, besonders geeignet zum Anfasen und Entgraten sowie für Konturarbeiten.
Weitere Informationen: | | d1: | 4 mm | d2: | 4 mm | ID: | 7755004001 | Z: | 4 | L1: | 54 mm | Material: | VHM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,06* | € 39,32* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 29,19* | € 39,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|